pagina iniziale

TECHNO SRL - TLHTHS.394.A3A JOINT PAN 3P SCREWLESS BLACK M20 IP66/67

TECHNO SRL
copiacopia
TECHNO SRL - TLHTHS.394.A3A JOINT PAN 3P SCREWLESS BLACK M20 IP66/67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 30 mm

  • Lunghezza - 59.8 mm

  • Profondità - 30 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8057457099561

Codice prodotto

TLHTHS.394.A3A

Cod. produttore

THS.394.A3A

Produttore

TLH

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

59.8 mm

Profondità:

30 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Privo di alogeni:

Numero RAL:

9005

Resistenza agli urti:

IK08

Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).