TECHNO SRL - TLHTHS.389.B5E CONNECTOR SOCKET 5P SCREWLESS 1-2-L-N-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di contatti di potenza - 5
Numero di contatti di controllo - 5
Per diametro esterno cavo - 7...13 mm
Diametro del connettore - 23 mm
Confezione
200 PZ
EAN
8057457098229
Codice prodotto
TLHTHS.389.B5E
Cod. produttore
THS.389.B5E
Produttore
TLH
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di contatti di potenza:
5
Numero di contatti di controllo:
5
Per diametro esterno cavo:
7...13 mm
Diametro del connettore:
23 mm
Corrente nominale In:
17.5 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
500 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Push Pull
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP68
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no





