pagina iniziale

TECHNO SRL - TLHTHR.451.S0E KIT CAB GLA M20 IP68 CABLE 10,5-14 (5PCS

TECHNO SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 10.5...14 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057457090551

Codice prodotto

TLHTHR.451.S0E

Cod. produttore

THR.451.S0E

Produttore

TLH

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

10.5...14 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Grigio

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

24 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

20 mm

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Altri

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

20 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

9005

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Pressacavi innovativi ad alte prestazioni (IP68) per un fissaggio rapido dei cavi. I componenti in nylon e gomma sono co-stampati in un'unica soluzione, garantendo affidabilit? e sicurezza, evitando l'utilizzo di guarnizioni sui filetti del pannello e gomme di tenuta. Installazione semplice e veloce.