TECHNO SRL - TLHTHR.450.S1E KIT CAB GLA PG9 IP68 CABLE 4-9,5 ( 5 PCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Passo della filettatura - 9 mm
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8057457090537
Codice prodotto
TLHTHR.450.S1E
Cod. produttore
THR.450.S1E
Produttore
TLH
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
9
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Passo della filettatura:
9 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Apertura chiave:
19 mm
Misura angolare dell'esagono:
9 mm
Per diametro cavo:
7...9.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Altro
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
9005
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-40...125 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no



