TECHNO SRL - TLHTHH.631.B5A DISTR 3WAYS 3XCONNECT 16A 5P SCREW IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Numero di contatti di potenza - 5
Numero di contatti di controllo - 5
Per diametro esterno cavo - 7...13.5 mm
Diametro del connettore - 38 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8057457095860
Codice prodotto
TLHTHH.631.B5A
Cod. produttore
THH.631.B5A
Produttore
TLH
Tipo di contatto:
Altri
Numero di contatti di potenza:
5
Numero di contatti di controllo:
5
Per diametro esterno cavo:
7...13.5 mm
Diametro del connettore:
38 mm
Corrente nominale In:
17.5 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
400 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Baionetta
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65
Numero min. di cicli di innesto:
1000
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no