TECHNO SRL - TLHTHH.625.A3A DISTRIBUTOR PARAL 4WAYS 3P IP68 1-2-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Numero di contatti di potenza - 3
Numero di contatti di controllo - 3
Per diametro esterno cavo - 4...8 mm
Diametro del connettore - 11 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8057457097659
Codice prodotto
TLHTHH.625.A3A
Cod. produttore
THH.625.A3A
Produttore
TLH
Tipo di contatto:
Altri
Numero di contatti di potenza:
3
Numero di contatti di controllo:
3
Per diametro esterno cavo:
4...8 mm
Diametro del connettore:
11 mm
Corrente nominale In:
10 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
500 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...1 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Push Pull
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP68
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


