pagina iniziale

TECHNO SRL - TLHTHH.624.A5A.R KIT DISTRIB 4WAYS 17.5A 5P IP68 W/CONNEC

TECHNO SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Altri

  • Numero di contatti di potenza - 5

  • Numero di contatti di controllo - 5

  • Per diametro esterno cavo - 5...12 mm

  • Diametro del connettore - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057457091251

Codice prodotto

TLHTHH.624.A5A.R

Cod. produttore

THH.624.A5A.R

Produttore

TLH

Tipo di contatto:

Altri

Numero di contatti di potenza:

5

Numero di contatti di controllo:

5

Per diametro esterno cavo:

5...12 mm

Diametro del connettore:

23 mm

Corrente nominale In:

17.5 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

500 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Nessuno

Materiale della ghiera filettata:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP68

Numero min. di cicli di innesto:

1000

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettori rapidi maschio e femmina cavo-cavo, da pannello e speciali ad alte prestazioni (IP6x). Sistemi di connessione modulare con l'obiettivo di garantire flessibilit?, velocit? e costi contenuti nella configurazione e manutenzione di impianti e macchine sempre pi? complesse.