TECHNO SRL - TLHTHH.624.A4A DISTRIBUTOR 4WAYS 16A 4P SCREW IP68


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Altri 
- Numero di contatti di potenza - 4 
- Numero di contatti di controllo - 4 
- Per diametro esterno cavo - 5...12 mm 
- Diametro del connettore - 23 mm 
Confezione
- 60 PZ 
EAN
8057457095822
Codice prodotto
TLHTHH.624.A4A
Cod. produttore
THH.624.A4A
Produttore
TLH
Tipo di contatto:
Altri
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
4
Per diametro esterno cavo:
5...12 mm
Diametro del connettore:
23 mm
Corrente nominale In:
17.5 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
500 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP68
Numero min. di cicli di innesto:
1000
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


