TECHNO SRL - TLHTHH.420.A2A CONNECT PLUG-SOCKET 2P 4MM IP67 L045
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 2
Numero di contatti di controllo - 2
Corrente nominale In - 6 A
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Confezione
200 PZ
EAN
7449078495654
Codice prodotto
TLHTHH.420.A2A
Cod. produttore
THH.420.A2A
Produttore
TLH
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
2
Numero di contatti di controllo:
2
Corrente nominale In:
6 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
230 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Ottone
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Push Pull
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no