TECHNO SRL - TLHTHB.406.C8A SOCKET CONNEC PANEL 8P SCREW M28 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 8
Numero di contatti di controllo - 8
Diametro del connettore - 28 mm
Dimensioni filettatura M - 28
Confezione
200 PZ
EAN
8057457097857
Codice prodotto
TLHTHB.406.C8A
Cod. produttore
THB.406.C8A
Produttore
TLH
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
8
Numero di contatti di controllo:
8
Diametro del connettore:
28 mm
Dimensioni filettatura M:
28
Corrente nominale In:
10 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
400 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...1 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...1 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP68
Numero min. di cicli di innesto:
1000
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


