TECHNO SRL - TLHTHB.405.A5EU CONN PLUG SCREW 5P D10-17 IP66/68 UP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 5
Numero di contatti di controllo - 5
Per diametro esterno cavo - 10...16 mm
Diametro del connettore - 38 mm
Confezione
200 PZ
EAN
8057457099189
Codice prodotto
TLHTHB.405.A5EU
Cod. produttore
THB.405.A5EU
Produttore
TLH
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
5
Numero di contatti di controllo:
5
Per diametro esterno cavo:
10...16 mm
Diametro del connettore:
38 mm
Corrente nominale In:
25 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
630 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Baionetta
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP68
Numero min. di cicli di innesto:
1000
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


