TECHNO SRL - TLHTHB.405.A2EU.R KIT CONN PLUG-SOCKET 2P SCREW IP68 UP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Numero di contatti di potenza - 2
Numero di contatti di controllo - 2
Per diametro esterno cavo - 10...16.5 mm
Diametro del connettore - 38 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8057457099820
Codice prodotto
TLHTHB.405.A2EU.R
Cod. produttore
THB.405.A2EU.R
Produttore
TLH
Tipo di contatto:
Altri
Numero di contatti di potenza:
2
Numero di contatti di controllo:
2
Per diametro esterno cavo:
10...16.5 mm
Diametro del connettore:
38 mm
Corrente nominale In:
41 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
500 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...6 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...6 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...6 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Baionetta
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP68
Numero min. di cicli di innesto:
1000
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no