pagina iniziale

TECHNO SRL - TLHTHB.404.B2E CONNECTOR SOCKET 6P SCREW D7-14 IP65

TECHNO SRL
copiacopia
TECHNO SRL - TLHTHB.404.B2E CONNECTOR SOCKET 6P SCREW D7-14 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 6

  • Numero di contatti di controllo - 6

  • Per diametro esterno cavo - 7...13.5 mm

  • Diametro del connettore - 36.5 mm

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8057457095402

Codice prodotto

TLHTHB.404.B2E

Cod. produttore

THB.404.B2E

Produttore

TLH

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

6

Numero di contatti di controllo:

6

Per diametro esterno cavo:

7...13.5 mm

Diametro del connettore:

36.5 mm

Corrente nominale In:

17.5 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

400 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Nessuno

Materiale della ghiera filettata:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Push Pull

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Numero min. di cicli di innesto:

1000

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettori rapidi maschio e femmina cavo-cavo, da pannello e speciali ad alte prestazioni (IP6x). Sistemi di connessione modulare con l'obiettivo di garantire flessibilit?, velocit? e costi contenuti nella configurazione e manutenzione di impianti e macchine sempre pi? complesse.