pagina iniziale

TECHNO SRL - TLHTHB.399.E3A CONNECTOR Y 3P SCREW D7-13.5/7-13.5 IP68

TECHNO SRL
copiacopia
TECHNO SRL - TLHTHB.399.E3A CONNECTOR Y 3P SCREW D7-13.5/7-13.5 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 32 mm

  • Lunghezza - 135 mm

  • Profondità - 65.5 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8057457094924

Codice prodotto

TLHTHB.399.E3A

Cod. produttore

THB.399.E3A

Produttore

TLH

Larghezza:

32 mm

Lunghezza:

135 mm

Profondità:

65.5 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Privo di alogeni:

Numero RAL:

9005

Resistenza agli urti:

IK07

Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).