TECHNO SRL - TLHTHB.389.M4E.R KIT CONNEC SOCK 4P PANEL M20 SCREW 2-L-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Numero di contatti di potenza - 4
Numero di contatti di controllo - 4
Per diametro esterno cavo - 6...13 mm
Diametro del connettore - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8057457098328
Codice prodotto
TLHTHB.389.M4E.R
Cod. produttore
THB.389.M4E.R
Produttore
TLH
Tipo di contatto:
Altri
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
4
Per diametro esterno cavo:
6...13 mm
Diametro del connettore:
20 mm
Dimensioni filettatura M:
20
Corrente nominale In:
17.5 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
500 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Push Pull
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP68
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


