TECHNO SRL - TLHTHB.387.P5A.L.R KIT MINI-CONN SOCK-PAN S. 5P IP68 M20 NU
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Numero di contatti di potenza - 5
Numero di contatti di controllo - 5
Per diametro esterno cavo - 6...13.5 mm
Diametro del connettore - 23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079651554
Codice prodotto
TLHTHB.387.P5A.L.R
Cod. produttore
THB.387.P5A.L.R
Produttore
TLH
Tipo di contatto:
Altri
Numero di contatti di potenza:
5
Numero di contatti di controllo:
5
Per diametro esterno cavo:
6...13.5 mm
Diametro del connettore:
23 mm
Dimensioni filettatura M:
20
Corrente nominale In:
17.5 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
500 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP68
Numero min. di cicli di innesto:
1000
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


