TECHNO SRL - TLHTHB.387.D4A.R KIT MINI-CONNECT SOCKET-PANEL PLUG 4P IP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Numero di contatti di potenza - 4
Numero di contatti di controllo - 4
Per diametro esterno cavo - 5...12 mm
Diametro del connettore - 23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079651516
Codice prodotto
TLHTHB.387.D4A.R
Cod. produttore
THB.387.D4A.R
Produttore
TLH
Tipo di contatto:
Altri
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
4
Per diametro esterno cavo:
5...12 mm
Diametro del connettore:
23 mm
Corrente nominale In:
17.5 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
500 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP68
Numero min. di cicli di innesto:
1000
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


