pagina iniziale

TECHNO SRL - TLHTHB.385.R3D CONNECTOR PANEL SOCKET 3P SCW M20 IP68 N

TECHNO SRL
copiacopia
TECHNO SRL - TLHTHB.385.R3D CONNECTOR PANEL SOCKET 3P SCW M20 IP68 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 3

  • Numero di contatti di controllo - 3

  • Diametro del connettore - 20 mm

  • Dimensioni filettatura M - 20

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8057457092951

Codice prodotto

TLHTHB.385.R3D

Cod. produttore

THB.385.R3D

Produttore

TLH

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

3

Numero di contatti di controllo:

3

Diametro del connettore:

20 mm

Dimensioni filettatura M:

20

Corrente nominale In:

16 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

400 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Nessuno

Materiale della ghiera filettata:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP68

Numero min. di cicli di innesto:

1000

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettori rapidi maschio e femmina cavo-cavo, da pannello e speciali ad alte prestazioni (IP6x). Sistemi di connessione modulare con l'obiettivo di garantire flessibilit?, velocit? e costi contenuti nella configurazione e manutenzione di impianti e macchine sempre pi? complesse.