TECHNO SRL - TLHTHB.381.A3E MICRO-CONNECT PLUG 3P LNT SCW IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 3
Numero di contatti di controllo - 3
Per diametro esterno cavo - 7...8 mm
Diametro del connettore - 14 mm
Confezione
200 PZ
EAN
8057457095914
Codice prodotto
TLHTHB.381.A3E
Cod. produttore
THB.381.A3E
Produttore
TLH
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
3
Numero di contatti di controllo:
3
Per diametro esterno cavo:
7...8 mm
Diametro del connettore:
14 mm
Corrente nominale In:
10 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
500 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...1 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...1 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Push Pull
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP68
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no



