pagina iniziale

TECHNO SRL - TLHTHB.209.A5A BOX 4WAYS TERM BLOCK 5P SCREW D7-14 IP68

TECHNO SRL
copiacopia
TECHNO SRL - TLHTHB.209.A5A BOX 4WAYS TERM BLOCK 5P SCREW D7-14 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 121 mm

  • Lunghezza - 28 mm

  • Profondità - 64.5 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8057457092418

Codice prodotto

TLHTHB.209.A5A

Cod. produttore

THB.209.A5A

Produttore

TLH

Larghezza:

121 mm

Lunghezza:

28 mm

Profondità:

64.5 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Privo di alogeni:

Numero RAL:

9005

Resistenza agli urti:

IK08

Scatole di derivazione vuote, con morsettiere o connettori presa e spina. Omologate fino a IP68, garantiscono connessioni protette senza l'utilizzo di resina o gel. Le scatole sono ispezionabili e riaccessibili. Dimensioni compatte per piccoli spazi o per proteggere componenti elettronici. Sistemi di connessione elettrica ad alta protezione (IP6x) preconfigurati con cablaggio o connettori presa-spina. Ideale per collegare e scollegare reti elettriche e apparecchiature industriali. Nessun accesso richiesto alla morsettiera all'interno della custodia: sfrutta la flessibilit? di una connessione a innesto.