TECHNO SRL - TLHTHB.200.E3F BOX 3WAYS TERM BLOCK 3P SCREW D7,5-9,5 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 82 mm
Lunghezza - 20 mm
Profondità - 70 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
200 PZ
EAN
8057457092371
Codice prodotto
TLHTHB.200.E3F
Cod. produttore
THB.200.E3F
Produttore
TLH
Larghezza:
82 mm
Lunghezza:
20 mm
Profondità:
70 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL:
9005
Resistenza agli urti:
IK08
Scatole di derivazione vuote, con morsettiere o connettori presa e spina. Omologate fino a IP68, garantiscono connessioni protette senza l'utilizzo di resina o gel. Le scatole sono ispezionabili e riaccessibili. Dimensioni compatte per piccoli spazi o per proteggere componenti elettronici. Sistemi di connessione elettrica ad alta protezione (IP6x) preconfigurati con cablaggio o connettori presa-spina. Ideale per collegare e scollegare reti elettriche e apparecchiature industriali. Nessun accesso richiesto alla morsettiera all'interno della custodia: sfrutta la flessibilit? di una connessione a innesto.


