TECHNO SRL - TLHTHB.110.C2B IN-OUT JUNCTION BOX 2P SCREW IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Lunghezza - 13.5 mm
Profondità - 39 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
600 PZ
EAN
8057457096904
Codice prodotto
TLHTHB.110.C2B
Cod. produttore
THB.110.C2B
Produttore
TLH
Larghezza:
75 mm
Lunghezza:
13.5 mm
Profondità:
39 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP44
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL:
9005
Resistenza agli urti:
Altri
Scatole di derivazione vuote, con morsettiere o connettori presa e spina. Omologate fino a IP68, garantiscono connessioni protette senza l'utilizzo di resina o gel. Le scatole sono ispezionabili e riaccessibili. Dimensioni compatte per piccoli spazi o per proteggere componenti elettronici. Sistemi di connessione elettrica ad alta protezione (IP6x) preconfigurati con cablaggio o connettori presa-spina. Ideale per collegare e scollegare reti elettriche e apparecchiature industriali. Nessun accesso richiesto alla morsettiera all'interno della custodia: sfrutta la flessibilit? di una connessione a innesto.


