TECHNO SRL - TLH6DB00120C PRESSACAVO M25X1,5 NERO D.7-13,5 (GOMM.D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore
Materiale - Altri
Superficie - Altri
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
100 PZ
EAN
8057457091640
Codice prodotto
TLH6DB00120C
Cod. produttore
6DB00120C
Produttore
TLH
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattatore
Materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Componenti di fissaggio delle soluzioni di connessione elettrica Techno. Utili per completare l'installazione in sicurezza. Ampia gamma disponibile di dadi e viti di fissaggio, fascette appositamente progettate per l'installazione di connettori e scatolesu pannelli o supporti circolari. Ampia gamma di soluzioni appositamente progettate per il fissaggio dei cavi e elevata protezione contro acqua e polvere (IP6x). Guarnizioni e gommini multiforo per cavi circolari e piatti, pressacavi, riduttori per cavi di piccole dimensioni. Accessori e componenti utili per facilitare l'installazione delle soluzioni di connessione elettrica Techno. Chiavi di fissaggio per connettori modulari, chiavi a sgancio rapido per pressacavi e connettori. Tappi ciechi per la protezione (IP6x) di connettori di cavi, connettori da pannello e uscite non utilizzate in scatole di derivazione e distributori di potenza.