pagina iniziale

TECHNO SRL - TLH600012700 GROMMET SLOT DIM 11 X 5.5 MM

TECHNO SRL
copiacopia
TECHNO SRL - TLH600012700 GROMMET SLOT DIM 11 X 5.5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8057457096379

Codice prodotto

TLH600012700

Cod. produttore

600012700

Produttore

TLH

Componenti di fissaggio delle soluzioni di connessione elettrica Techno. Utili per completare l'installazione in sicurezza. Ampia gamma disponibile di dadi e viti di fissaggio, fascette appositamente progettate per l'installazione di connettori e scatolesu pannelli o supporti circolari. Ampia gamma di soluzioni appositamente progettate per il fissaggio dei cavi e elevata protezione contro acqua e polvere (IP6x). Guarnizioni e gommini multiforo per cavi circolari e piatti, pressacavi, riduttori per cavi di piccole dimensioni. Accessori e componenti utili per facilitare l'installazione delle soluzioni di connessione elettrica Techno. Chiavi di fissaggio per connettori modulari, chiavi a sgancio rapido per pressacavi e connettori. Tappi ciechi per la protezione (IP6x) di connettori di cavi, connettori da pannello e uscite non utilizzate in scatole di derivazione e distributori di potenza.