TECHNO FIRE AND SECU - TE2808623 MODULO DI INTERFACCIA ESSERBUSR, 4 INGRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003886746
Codice prodotto
TE2808623
Cod. produttore
808623
Produttore
TE2
Il transponder esserbus funziona come dispositivo sulla linea primaria multifunzionale. È possibile il collegamento di quattro zone con rilevatori automatici standard, pulsanti manuali (non indirizzabili) e rilevatori speciali. Inoltre, sono disponibili anche due uscite a relè programmabili. Entrambe le uscite relè del transponder possono essere utilizzate per ripristinare un rilevatore di terze parti collegato. La funzione di reset si riferisce al rivelatore speciale corrispondente, ad esempio commutando l'ingresso appropriato su GND o interrompendo brevemente la tensione di alimentazione del rilevatore. Pertanto, la modalità di controllo >Reset-Relay< nonché la modalità di funzionamento del relè desiderata (normalmente chiuso o aperto) devono essereconfigurate con gli strumenti software di programmazione 8000 a partire da V1.15. L'uscita relè viene attivata per il tempo di reset selezionato (da 1 a 14 secondi) se l'ingresso assegnato (G1 per il relè 1/G2 per il relè 2) del transponder viene resettato. Fare riferimento al manuale dei rilevatori per il tempo di ripristino richiesto. Il monitoraggio tramite i dispositivi di terminazione EOL (codice 808624/808626) è necessario per il collegamento dei rilevatori d'incendio e per il controllo dei dispositivi di segnalazione di allarme. Le resistenze in dotazione possono essere utilizzate per collegare i contatti flottanti. Il transponder di allarme esserbus richiede un'alimentazione di tensione esterna per il funzionamento di 4 ingressi monitorati. Per il funzionamento a 12 V CC è necessario anche un convertitore di tensione opzionale (codice 781336). L'alimentazione di tensione esterna del transponder di allarme esserbus può essere monitorata durante il funzionamento. Il dispositivo di terminazione EOL-I (codice 808626) deve essere utilizzato per il monitoraggio conforme agli standard degli ingressi di zona del rivelatore. L'EOL-O (codice 808624) deve essere utilizzato per il monitoraggio conforme agli standard dei dispositivi di segnalazione di allarme collegati. Tensione di esercizio 10 ... 28 V CC Corrente di riposo @ 12 V CC circa 12 mA Assorbimento di corrente max. 120 mA @ 12 V DC Relè di carico a contatto 30 V DC / 1 A Temperatura ambiente -10 °C ... 50 °C Temperatura di stoccaggio -25 °C ... 75 °C Umidità dell'aria < 95 % Tipo di protezione IP 40 (nella custodia) Peso circa 28 g Dimensioni L: 82 mm A: 72 mm P: 20 mm Dichiarazione di prestazione DoP-21057130701


