TECHNO FIRE AND SECU - TE2807205R DISPOSITIVO ACUSTICO, IQ8ALARM PLUS/SO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004835484
Codice prodotto
TE2807205R
Cod. produttore
807205R
Produttore
TE2
Segnalatore acustico di allarme incendio indirizzabile, completamente alimentato tramite bus e resiliente a cortocircuito/circuito aperto conforme alla norma EN 54-3 con toni di segnalazione integrati per la segnalazione acustica di allarme. Con un massimo di 20 diversi toni di segnalazione programmabili, incluso il tono DIN secondo DIN 33404 Parte 3. Il volume può essere impostato su 8 diversi livelli. Il fattore di carico può essere impostato su 2 diversi livelli. Dispositivo di segnalazione con base piatta, adatto per il montaggio a parete e a soffitto. Opzionalmente, è possibile installare la base IP n. 806202 con ingresso cavi laterale e protezione resistente alle intemperie. Ottico Acustico Fattore di carico acustico 1,5 *1 / 3 Livello sonoro 91 *1 / 97 dB (A) +/- 2 dB @ 1 m / @ Angolo di 90° / @ DIN Specifiche del tono EN 54-3: 2001 / A1: 2002 / A2 : 2006 / -17: 2005 EN 54-3 Sirena Dati tecnici comuni: Tensione di esercizio 14 ... 42 V CC (tramite circuito di alimentazione) Corrente di riposo @ 19 V CC 55 μA Corrente di riposo @ batteria FACP circa 300 μA @ 42 V Morsetto di collegamento max. 1,5 mm² (AWG 30-14) Temperatura ambiente -10 °C ... 55 °C Temperatura di stoccaggio -25 °C ... 75 °C Umidità dell'aria < 95% (senza condensa) Tipo di protezione IP 43 *2 IP 56 con base IP 806202 *3 Custodia Plastica in policarbonato Colore rosso, simile a RAL 3020 Peso circa 300 g (con base) Dimensioni Ø: 112 mm P: 78 mm Ø: 112 mm P: 93 mm (con base IP) Dichiarazione di prestazione DoP-21430171215


