TECHNO FIRE AND SECU - TE2804961 PULSANTE MANUALE COMPATTO CON VETRO, SER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004661410
Codice prodotto
TE2804961
Cod. produttore
804961
Produttore
TE2
MCP impermeabile adatto per il collegamento ad anello e ad anello di alimentazione, con codifica soft address, latch di allarme e indicatore di allarme. Senza comunicazione BUS, il rilevatore funziona come MCP convenzionale. L'alloggiamento del rivelatore, l'alloggiamento per il montaggio superficiale e il coperchio trasparente sono inclusi. Il punto di chiamata manuale impermeabile è stato progettato per l'uso all'aperto e in luoghi in cui può verificarsi umidità. La custodia per montaggio superficialeè dotata di ingressi cavo knock-out per pressacavi M20 (opzione) per un'installazione semplificata. High IP protection class IP 66 / 67 Integrated loop isolator Triple key function (test, open, reset) Plug-in connection clamps Detectors that are notready for operation can be marked with the "out of order" label by reversing the enclosed glass pane


