TECHNO FIRE AND SECU - TE2804905 MODULO ELETTRONICO PER PULSANTE GRANDE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004437893
Codice prodotto
TE2804905
Cod. produttore
804905
Produttore
TE2
Modulo elettronico indirizzabile adatto per l'utilizzo in circuito esserbus e alimentato con chiusura di allarme e indicatore di allarme. Collegamento opzionale per MCP convenzionale. Senza connessione BUS, il rilevatore funziona come MCP convenzionale. Isolatore di circuito integrato nel punto di chiamata manuale. Una zona di rilevamento esterna (linea D) può essere collegata con un massimo di dieci pulsanti manuali convenzionali (resistenza di allarme interna per ogni rilevatore 1 KOhm), ad esempio il codice 804900 o 804901 a questo modello di pulsante manuale IQ8 e configurare il funzionamento richiesto con gli strumenti 8000. Quando viene attivato un allarme, l'indirizzo e il testo aggiuntivo programmato dell'MCP IQ8 a cui è collegata la zona convenzionale vengono visualizzati automaticamente. Lunghezza del cavo della D-line max. 500 metri! Design sottile Basso consumo energetico Morsetti di collegamento a innesto Morsetti terminali opzionali 2 ingressi per cavi in alto, in basso e sul pannello posteriore Fissaggio su scatola di installazione da incasso standard Funzione di test tramite tasto di servizio manuale del punto di chiamata I rilevatori che non sono pronti per il funzionamento possono essere contrassegnati con l'etichetta "Fuori servizio" invertendo la lamina frontale di funzionamento in dotazione


