TECHNO FIRE AND SECU - TE2802379 RIVELATORE PER CONDOTTE DOPPIA TECNOLOGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004393540
Codice prodotto
TE2802379
Cod. produttore
802379
Produttore
TE2
Rivelatore antincendio multisensore IQ8Quad appositamente indirizzabile con sensore ottico e sensore di calore integrati e gestione avanzata dei falsi allarmi. Per l'applicazione come rilevatore di fumo per condotti d'aria in moduli per condotti d'aria Venturi Codice 781443 e 781463. La camera di misura ottica è dotata di una tecnologia di sensori brevettata che utilizza un LED blu ad alta sensibilità (invece del LED rosso comunemente usato nei rilevatori di fumo ottici), che consente il rilevamento di fuochi aperti, fuochi senza fiamma e incendi con elevata generazione di calore. Soprattutto per i fuochi aperti, la classica tecnologia di ionizzazione implementata nei rilevatori a ionizzazione è sostituita dall'esclusiva tecnologia di rilevamento, a differenza dei rilevatori a ionizzazione, questo sensore funziona senza un elemento radioattivo che causa problemi al momento dello smaltimento dei rifiuti. Il rivelatore è in grado di identificare gli incendi di prova TF1 e TF6 descritti nella specifica EN 54-9:1982. Adatto per ambienti sensibili, rilevamento di aerosol invisibili fino a grandi dimensioni. Il multisensore OTblue è un rilevatore intelligente con analisi del segnale legata al tempo, correlazione del segnale dei dati del sensore, intelligenzadecentralizzata, autotest automatico delle funzioni, modalità di guasto della CPU, adattamento automatico alle condizioni ambientali, memoria dei dati di allarme e di funzionamento, indicatore di allarme e soft-addressing. Il rilevatore è dotato di un isolatore integrato e di un indicatore di rilevamento parallelo. Tensione di esercizio 9 ... 42 V CC Corrente di riposo @ 19 V CC circa 50 μA Corrente di riposo @ batteria FACP circa 200 μA @ 27,5 V Corrente di riposo @ batteria FACP circa 280 μA @ 42 V Velocità dell'aria 1 m/s ... 20 m/s Temperatura di applicazione -20 °C ... 50 °C Temperatura di stoccaggio -25 °C ... 75 °C Umidità dell'aria < 95 % (senza condensa) Tipo di protezione IP 43 (con base + opzione) Custodia in plastica ABS, bianco, simile RAL 9010 Peso circa 110 g Specifiche del rivelatore EN 54-17:2005, CEA 4021 Dimensioni Ø: 117 mm H: 62 mm (base inclusa) Dichiarazione di prestazione DoP-20116130701


