TECHNO FIRE AND SECU - TE2781463 ALLOGGIAMENTO UG7 PER RIVELATORE PER CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004393557
Codice prodotto
TE2781463
Cod. produttore
781463
Produttore
TE2
Modulo condotto dell'aria per l'utilizzo del rilevatore multisensore OTblue-LKM IQ8Quad Codice 802379/800379 o del rilevatore multisensore OTblue-LKM ES Detect Codice 800379 in combinazione con tubi Venturi Codice 781466, 781467 o 781468. Il kit è montato all'esterno del sistema di canalizzazione dell'aria. Il tubo Venturi si immerge nel flusso d'aria del sistema e conduce l'aria nel rilevamento camera e retro e nel sistema di condotti dell'aria. Durante il funzionamento, il rilevatore e il il LED di allarme è visibile in modo che non sia necessario un indicatore remoto. L'alloggiamento non deve essere aperto per scopi di manutenzione. Questo può essere fatto facilmente utilizzando l'apertura separata nella parte anteriore dell'alloggiamento. Temperatura -20 °C ... 50 °C Temperatura di stoccaggio -30 °C ... 70 °C Tipo di protezione IP 54 Custodia Plastica ABS Colore grigio Peso 650 g (senza base, rivelatore, tubo Venturi) Specificazione EN 54-27 Dimensioni L: 165 mm A: 279 mmP: 83 mm


