Technisat - TCT1733/2195 Offset-Antenne 33cm Aluminium V/H-LNB ws

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 33 cm
Colore - Bianco
Materiale dello specchio parabolico - Alluminio
Con supporto per palo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4019588731950
Codice prodotto
TCT1733/2195
Cod. produttore
1733/2195
Produttore
TCT
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
33 cm
Colore:
Bianco
Materiale dello specchio parabolico:
Alluminio
Con supporto per palo:
no
Regolazione posizione LNB:
40 mm
Figura di rumore:
0.9 dB