Technisat - TCT0001/4717 HDTV Sat-Receiver Conax 1HDMI CI+ USB-Au

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ricezione SAT - sì
Ricezione segnale digitale - sì
Uscita audio analogica - sì
Uscita audio digitale, coassiale - sì
Uscita audio digitale, ottica - no
Confezione
1 PZ
EAN
4019588147171
Codice prodotto
TCT0001/4717
Cod. produttore
0001/4717
Produttore
TCT
Ricezione SAT:
sì
Ricezione segnale digitale:
sì
Uscita audio analogica:
sì
Uscita audio digitale, coassiale:
sì
Uscita audio digitale, ottica:
no
Numero di connessioni Scart:
0
Frequenza:
950...2150 MHz
Segnale di comando su ingresso HF:
0/14/18 V 22 kHz
Corrente di alimentazione massima erogabile:
400 mA
Con OSD (On Screen Display):
sì
Timer:
sì
Numero di programmi / canali memorizzabili:
9999
Selettore radio / TV:
no
Ricevitore doppio (Terrestre + Satellitare):
no
Con disco rigido:
no
Numero di interfacce CI (Common Interface):
1
CA (Accesso Condizionato) integrato:
Conax
Compatibile HDTV (alta definizione):
sì
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Con modulatore HF:
no
Colore:
Argento
Display:
Display a 7 segmenti
Uscita S-VHS:
no
Numero di connessioni HDMI:
1
Numero di connessioni USB:
1
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no