Technisat - TCT0000/9624 Soundbar 2.0 30W BT Subw. USB HDMI FB sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Bluetooth - sì
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto per montaggio incassato - no
Portatile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4019588096240
Codice prodotto
TCT0000/9624
Cod. produttore
0000/9624
Produttore
TCT
Colore:
Nero
Bluetooth:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Portatile:
no
Potenza RMS:
30 W
Sistema Bass Reflex:
no
Soundbar:
sì
Altoparlante a tromba:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Connessione USB:
sì
WLAN:
no
Altezza:
122 mm
Larghezza:
450 mm
Profondità:
71 mm
Montaggio a parete:
no


