Technisat - TCT0000/9172 Wireless-Lautsprecher 3x30W FB BT Intern

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Adatto per montaggio incassato - no
Potenza RMS - 90 W
Sistema Bass Reflex - no
Altoparlante a tromba - no
Confezione
1 PZ
EAN
4019588091726
Codice prodotto
TCT0000/9172
Cod. produttore
0000/9172
Produttore
TCT
Colore:
Altri
Adatto per montaggio incassato:
no
Potenza RMS:
90 W
Sistema Bass Reflex:
no
Altoparlante a tromba:
no
Proiettore sonoro:
no
Altezza:
205 mm
Larghezza:
358 mm
Profondità:
170 mm
Montaggio a parete:
no


