Technisat - TCT0000/2990 Handstaubsauger Akku 28.8V 78dB 0.8L Hep

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005116674
Codice prodotto
TCT0000/2990
Cod. produttore
0000/2990
Produttore
TCT
Mit dem VIOLA VC 6 gestalten Sie Ihren Hausputz einfach und angenehm. Der kabellose Staubsauger zeichnet sich durch seinen burstenlosen Motor aus, der fur eine starke Leistung und hohe Effizienz bei geringem Akkuverbrauch sorgt. Der Akku halt, je nach Leistungsstufe, fur bis zu 60 Minuten staubsaugen. Auf dem Touchdisplay sehen Sie den aktuellen Akkustand und wahlen zwischen den drei Leistungsstufen Eco, Normal und Turbo. Der VIOLA VC 6 kommt ohne Beutel aus ? das Entleeren des Staubbehalters gestaltet sich sehr einfach und unkompliziert. Auch Schmutz in den dunkelsten Ecken bleibt durch die LED-Beleuchtung am Burstenkopf nicht unentdeckt. Die mit 8.000 Umdrehungen pro Minute rotierende Hauptburste sammelt die Dreck und Schmutz effizient ein. Uber die Wandhalterung lasst sich der Akkusauger platzsparend an der Wand platzieren. Im Lieferumfang sind, neben der Hauptburste, eine Fugenduse, eine 2in1-Duse sowie zwei HEPA 13 Filter enthalten. Die Aufsatze konnen sowohl am Staubsaugerrohr wie auch direkt am Handstuck genutzt werden. Das Zubehor lasst sich, genau wie der Staubsauger, griffbereit in der Wandhalterung verstauen. Durch die HEPA 13 Filter eignet sich der VIOLA VC 6 hervorragend fur Allergiker, da 99,95 Prozent der Partikel, also auch kleinste Teilchen wie Pollen, aus der Luft gefiltert werden. Das kompakte Handstuck wiegt lediglich 1,4 Kilo und liegt beim Saugen perfekt in der Hand.


