TECE ITALIA - TEE8700032 TECELOGO PE-XC TUBO MULT. NUDO 32 ROT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 32 mm
Materiale strato intermedio - Alluminio
Bicchierato - no
Colore del tubo - Bianco
Con isolamento termico - no
Confezione
25 M
EAN
4027255051928
Codice prodotto
TEE8700032
Cod. produttore
8700032
Produttore
TEE
Diametro esterno del tubo:
32 mm
Materiale strato intermedio:
Alluminio
Bicchierato:
no
Colore del tubo:
Bianco
Con isolamento termico:
no
Numero di strati:
3
Spessore della parete:
4 mm
Qualità del materiale dello strato esterno:
PE-RT II
Materiale strato interno:
Plastica
Qualità del materiale dello strato interno:
PE-Xc
Spessore strato intermedio:
0.4 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
10 bar
Materiale strato esterno:
Plastica