TEC-MAR SRL - TCMTE808824SA15 JOLLU PLUS IP65-A 1,5H SA/SE AUTOTEST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 4 W
Durata funzionamento nominale - 1.5...1.5 h
Confezione
1 PZ
EAN
8059698281538
Codice prodotto
TCMTE808824SA15
Cod. produttore
TE808824SA15
Produttore
TCM
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
4 W
Durata funzionamento nominale:
1.5...1.5 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
270 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Bifacciale
Con lampada:
no
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Con telecomando / controllo remoto:
no
Lunghezza:
295 mm
Larghezza:
125 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Foglio / Pannello da inserire
Flusso luminoso in stand-by:
0 lm
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...25 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
40 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Tipo di protezione (NEMA):
4
Collegamento:
Cavo di collegamento senza connettore
Alimentatore intercambiabile:
no
Larghezza di incasso:
125 mm
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Lunghezza di incasso:
295 mm
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Numero di poli:
2
Tipo di cablaggio:
Terminale
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Fattore di potenza:
0.9
Altezza/profondità di installazione:
40 mm
Sezione del conduttore:
1.5 mm²