TEC-MAR SRL - TCMTE803024SE30 JOLLY IP65 3,0H SE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 270 lm
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8059698281422
Codice prodotto
TCMTE803024SE30
Cod. produttore
TE803024SE30
Produttore
TCM
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
270 lm
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
NiMH
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Lunghezza:
295 mm
Larghezza:
120 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
40 mm
Larghezza di incasso:
90 mm
Lunghezza di incasso:
270 mm
Altezza/profondità di installazione:
30 mm