pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMTE800711SE15 JOLLY IP42 1,5H SE

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMTE800711SE15 JOLLY IP42 1,5H SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 180 lm

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698281279

Codice prodotto

TCMTE800711SE15

Cod. produttore

TE800711SE15

Produttore

TCM

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP42

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

180 lm

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiMH

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Lunghezza:

295 mm

Larghezza:

125 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

40 mm

JOLLY IP42. Possibilità d'installazione a parete laterale, parete frontale, a soffitto, controsoffitto / cartongesso, sospensione o barra elettrificata.Corpo lampada in materiale plastico autoestinguente . Schermo trasparente serigrafato.11W. 180lm