pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMTE202700SA30 FLAG IP42 3,0H SA

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMTE202700SA30 FLAG IP42 3,0H SA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 60 lm

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698281224

Codice prodotto

TCMTE202700SA30

Cod. produttore

TE202700SA30

Produttore

TCM

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

60 lm

Colore del corpo:

Verde

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

35 m

Lunghezza:

257 mm

Larghezza:

210 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Foglio / Pannello da inserire

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

110 mm

Flag. Corpo in policarbonato. Possibilità d'installazione a parete laterale, parete frontale e a soffitto.Batteria 3,6 Vdc NiCd. 60lm.