pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMTE200500SA15 FLAG IP65 1,5H SA/SE

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMTE200500SA15 FLAG IP65 1,5H SA/SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 5.7 W

  • Durata funzionamento nominale - 1.5...1.5 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698281231

Codice prodotto

TCMTE200500SA15

Cod. produttore

TE200500SA15

Produttore

TCM

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

5.7 W

Durata funzionamento nominale:

1.5...1.5 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

280 lm

Colore del corpo:

Verde

Resistenza agli urti:

IK07

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

NiMH

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Bifacciale

Con lampada:

no

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

35 m

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

280 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Foglio / Pannello da inserire

Flusso luminoso in stand-by:

0 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...25 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

60 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Tipo di protezione (NEMA):

4

Collegamento:

Cavo di collegamento senza connettore

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Terminale

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Fattore di potenza:

0.9

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Lampada tradizionale per segnalazioni di sicurezza basata sulla tecnologia LED che permette un alto rendimento luminoso e una elevata vita operativa. L’apparecchio dispone di un indicatore luminoso di stato ed è predisposto per il funzionamento in modalità permanente “sempre accesa”. Il corpo lampada è realizzato in policarbonato.