TEC-MAR SRL - TCMTASC1040W400 ATT. ANGOLARE A PARETE L.400MM ZINC A CA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Zinco
Lunghezza - 400 mm
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8059698281774
Codice prodotto
TCMTASC1040W400
Cod. produttore
TASC1040W400
Produttore
TCM
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Lunghezza:
400 mm
Larghezza:
400 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
110 mm
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
Attacco parete per proiettore.400 mm