TEC-MAR SRL - TCMTASC1030X300 ATT. ANGOLARE A PARETE L.300MM ACCIAIO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 1030 mm
Larghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8059698281767
Codice prodotto
TCMTASC1030X300
Cod. produttore
TASC1030X300
Produttore
TCM
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
1030 mm
Larghezza:
300 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
110 mm
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
Attacco angolare a parete


