TEC-MAR SRL - TCMTASC1018Z180 ATT. ANGOL. A PARETE L.180MM ZINC GALVAN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Zinco
Lunghezza - 180 mm
Larghezza - 180 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8059698281750
Codice prodotto
TCMTASC1018Z180
Cod. produttore
TASC1018Z180
Produttore
TCM
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Lunghezza:
180 mm
Larghezza:
180 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
110 mm
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
Attacco angolare a parete