pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMTAAT1208W120 TRAVERSA PALO A T 45?90 DOPPIA L.1200M

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMTAAT1208W120 TRAVERSA PALO A  T  45?90 DOPPIA L.1200M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Zinco

  • Lunghezza - 1200 mm

  • Larghezza - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698281972

Codice prodotto

TCMTAAT1208W120

Cod. produttore

TAAT1208W120

Produttore

TCM

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Zinco

Lunghezza:

1200 mm

Larghezza:

230 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

149 mm

Trasparente:

no

Diametro:

90 mm

Traversa palo a T