TEC-MAR SRL - TCMTAAT0239W023 TRAVERSA PALO A T 45?90 SINGOLA L.230


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Zinco
Lunghezza - 230 mm
Larghezza - 230 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8059698281941
Codice prodotto
TCMTAAT0239W023
Cod. produttore
TAAT0239W023
Produttore
TCM
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Lunghezza:
230 mm
Larghezza:
230 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
149 mm
Trasparente:
no
Diametro:
90 mm
Traversa palo a T