TEC-MAR SRL - TCMTAAS0620W060 STAFFA SBRACCIO PARETE 200MM ZINC A CALD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Acciaio
Colore - Zinco
Lunghezza - 600 mm
Larghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8059698281811
Codice prodotto
TCMTAAS0620W060
Cod. produttore
TAAS0620W060
Produttore
TCM
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Lunghezza:
600 mm
Larghezza:
200 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
250 mm
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
Staffa a sbraccio