pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC175 KIT PLAFONE 300X1200 MM

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC175 KIT PLAFONE 300X1200 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 300 mm

  • Larghezza - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698283624

Codice prodotto

TCMACC175

Cod. produttore

ACC175

Produttore

TCM

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

1200 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

57 mm

Trasparente:

no

Diametro:

0 mm

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca TEC-MAR, modello TCMACC175 - KIT PLAFONE 300X1200MM