pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC168 STAFFA X FISS DRIVER MAGIC 2/3 E GALAXY

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC168 STAFFA X FISS DRIVER MAGIC 2/3 E GALAXY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Zinco

  • Lunghezza - 590 mm

  • Larghezza - 179.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698283556

Codice prodotto

TCMACC168

Cod. produttore

ACC168

Produttore

TCM

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Zinco

Lunghezza:

590 mm

Larghezza:

179.4 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

145.2 mm

Trasparente:

no

Diametro:

0 mm

Piastra di fissaggio driver remoti alla staffa