TEC-MAR SRL - TCMACC158 STAFFA X SERIE 70267036 CON TRATT MARINO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Zinco
Lunghezza - 15.6 mm
Larghezza - 8.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8059698283457
Codice prodotto
TCMACC158
Cod. produttore
ACC158
Produttore
TCM
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Lunghezza:
15.6 mm
Larghezza:
8.7 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
4.7 mm
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
Staffa con trattamento marino resistente alle nebbie saline